Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto suplementar de distribuição de válvulas para a unidade VANOS, BMW e Ford EcoBoost
Ferramentas para remover e reposicionar a válvula central do variador de fase da árvore de cames (VANOS) e para bloquear as rodas de ajuste da árvore de cames
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aplicação 1: chave de caixa de ½", 16 pontos, 30 mm
- BMW e Mini (VANOS)
- BMW MINI B36 (1,5 l), B38 (1,2 e 1,5 l), B48 (2,0 l)
- Ford 1.0 EcoBoost a gasolina (módulo VCT)
- Ford C-MAX, Fiesta VII, Focus IV, Puma, Tourneo, Transit Connect
Adequado para os seguintes códigos de motor
- BMW: motores B36/B38/B46/B48/B58 a partir de 01/2017
- Ford: ECOBOOST M1DA/M1DC/M1DD/M1DH/M2DA/M2DB/M2DC/SFDB
Aplicação 2: cavilha de ajuste da engrenagem do variador de fase da árvore de cames
- Ford: C-Max (a partir de 2017), Focus (a partir de 2018), Focus IV (a partir de 2018), Tourneo, Transit Connect (a partir de 2017), Puma (a partir de 2019), Fiesta VII (a partir de 2017)
- Código de motor: B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB
Utilização como BMW 2 450 487 ou Ford 303-1661/3 e Ford 310-018
Material incluído
- 1 chave de caixa especial de 16 pontos para a unidade VANOS
- 1 cavilha de ajuste para engrenagem do variador de fase da árvore de cames
Para utilização em BMW, MINI, Ford EcoBoost, Ford C-MAX, Ford Focus, Ford Tourneo e Ford Transit Connect.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!