Conjunto tensor de mola interna
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto tensor de mola interna
Adaptado de forma ideal a espaços apertados para instalação e remoção de molas em espiral nos eixos traseiros
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
- Adequado para utilização em veículos com uma abertura muito pequena na suspensão traseira, por exemplo, VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia e Peugeot 107
- Poupa tempo e custos ao eliminar a necessidade de remover e voltar a montar o braço de suporte
- A inclinação das placas de mola adapta-se de forma ideal à forma da mola e garante uma retenção segura
- A guia interior da placa de fixação evita que as molas deslizem
Material incluído
- 1 unidade básica do compressor de mola, 1 600 kg
- 1 conjunto de placa de mola com diâmetro de 90-120 mm, 2 peças
- 1 conjunto de placa de mola com diâmetro de 120-140 mm, 2 peças
- 2 bloqueios para placa de mola
- 1 cavilha de segurança para placa de mola
- 1 suporte de parede
Área de aplicação
- Adequado para BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes e outros fabricantes
- Carga máxima de 1600 kg (15 690 N)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!