Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de compressor de mola mecânico Universal, 9 peças
Conjunto de compressor de mola mecânico Universal, 9 peças - 1
Conjunto de compressor de mola mecânico Universal, 9 peças - 2
Conjunto de compressor de mola mecânico Universal, 9 peças - 3
Conjunto de compressor de mola mecânico Universal, 9 peças - 4
Conjunto de compressor de mola mecânico Universal, 9 peças - 5
Conjunto de compressor de mola mecânico Universal, 9 peças - 6
Conjunto de compressor de mola mecânico Universal, 9 peças - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de compressor de mola mecânico Universal, 9 peças

Para a compressão de molas em espiral instaladas, diretamente no veículo.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • Adequado como auxiliar de remoção de suspensões de mola MacPherson, molas de eixo traseiro e molas partidas

  • Permite remover a suspensão de mola do orifício de aperto na caixa de eixo sem necessitar de remover vários componentes de eixo adicionais ou baixar a subestrutura (estrutura de suporte)

  • Antiderrapante, já que cada eixo tem uma rosca à esquerda e à direita

  • Permite uma economia de tempo e dinheiro considerável, uma vez que não é necessário um alinhamento complicado das rodas

  • Os eixos curtos permitem colocar sob pressão molas de eixo traseiras particularmente longas para que possam ser removidas em segurança e sem tensão residual, por exemplo, Ford Mondeo, etc.


Incluído


  • 4 encaixes de mola, revestidos a plástico

  • 2 eixos M18, C = 300 mm

  • 2 eixos M18, C = 185 mm

  • 1 massa lubrificante para eixos de alto desempenho
Aviso

Os compressores de mola de duas peças sem barras de segurança não se encontram aprovados para utilização em oficinas.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material