Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto universal de rolamentos silenciosos 46 peças
Para extração e inserção de, por exemplo, rolamentos silenciosos, rolamentos hidráulicos, buchas, rolamentos de esferas, vedações de eixo radial
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fácil ajuste dos diferentes diâmetros
através de vários diâmetros de mangas de pressão e anilhas escalonadas
As mangas individuais podem ser reprocessadas, se necessário
O conjunto pode ser operado mecanicamente através de veios
Material incluído:
- 1 de cada manga de pressão interna/externa 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm
- 1 de cada manga de pressão interna/externa 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm
- 1 de cada manga de pressão interna/externa 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm
- 1 de cada manga de pressão interna/externa 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm
- 1 de cada manga de pressão interna/externa 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm
- 2 de cada porca de pressão com rolamento M10, M12, M14, M16
- 1 de cada porca de bloqueio para o veio M10, M12, M14
- 1 de cada veio M10, M12, M14, M16
- 2 porcas roscadas trapezoidais TR 20 com rolamento
- 1 de cada veio trapezoidal TR 20, curto com rosca adaptadora fêmea M10, M12, M14; TR 20, longo com rosca adaptadora fêmea M10, M12, M14
- 1 de cada degrau de apoio de tamanho 1 para 74, 82, 90, 96, 106 mm; tamanho 2 para 76, 84, 92, 100, 108 mm; tamanho 3 para 78, 86, 94, 102, 110 mm; tamanho 4 para 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2 adaptadores de pressão para degraus de apoio
- 1 massa lubrificante de alta pressão em seringa
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Automóveis, veículos comerciais, autocarros, máquinas agrícolas e veículos de construção; também adequado para veículos SUV/todo-o-terreno, por exemplo, BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!