Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de furador alargador do compartimento da vela, M8 x 1 – M9 x 1 – M10 x 1 – M10 x 1,25 Universal, 7 peças
Conjunto de furador alargador do compartimento da vela, M8 x 1 – M9 x 1 – M10 x 1 – M10 x 1,25 Universal, 7 peças - 1
Conjunto de furador alargador do compartimento da vela, M8 x 1 – M9 x 1 – M10 x 1 – M10 x 1,25 Universal, 7 peças - 2
Conjunto de furador alargador do compartimento da vela, M8 x 1 – M9 x 1 – M10 x 1 – M10 x 1,25 Universal, 7 peças - 3
Conjunto de furador alargador do compartimento da vela, M8 x 1 – M9 x 1 – M10 x 1 – M10 x 1,25 Universal, 7 peças - 4
Conjunto de furador alargador do compartimento da vela, M8 x 1 – M9 x 1 – M10 x 1 – M10 x 1,25 Universal, 7 peças - 5
Conjunto de furador alargador do compartimento da vela, M8 x 1 – M9 x 1 – M10 x 1 – M10 x 1,25 Universal, 7 peças - 6
Conjunto de furador alargador do compartimento da vela, M8 x 1 – M9 x 1 – M10 x 1 – M10 x 1,25 Universal, 7 peças - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de furador alargador do compartimento da vela, M8 x 1 – M9 x 1 – M10 x 1 – M10 x 1,25 Universal, 7 peças

Conjunto de ferramentas especiais para limpar o canal da vela e a sede das velas na cabeça cilíndrica.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Material incluído


  • Furador alargador M8, M, M10

  • Adaptador de rosca para vela: M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material