Consola VARIFIX® 36/36 Aço galvanizado
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Consola VARIFIX® 36/36 Aço galvanizado
Consola de parede galvanizada para fixação de tubagens, unidades e muito mais
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
- Fixação segura graças ao suporte estável
- Alinhamento simples graças aos furos ranhurados do suporte, rodados em 90°
- Tampa de proteção para calha incluída
- Unidades com gama de tensão ≤ 26 N/mm²
Aviso
- Não é adequado para utilização exterior. Para montagens no exterior, selecione a gama de aço inox.
- Os nossos produtos com certificação "Cradle to Cradle" conservam os recursos e têm um baixo teor de substâncias nocivas. A norma avalia a segurança, circularidade e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O principal objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Teste de proteção contra incêndios: relatório de teste n.º 3612/5526
Área de aplicaçãoConsola de parede universal para fixação de tubos, instalações, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!