Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Corda de corte para para-brisas

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Corda de corte para para-brisas

Corte sem danos de para-brisas com folgas muito estreitas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Fibras de última geração para uma força de tração muito alta


Corda de corte extremamente resistente à rutura para utilizar em cantos apertados e folgas especialmente estreitas



Risco mínimo de danos da pintura e do interior


Graças à sua forma redonda, as lesões por corte são praticamente inexistentes.



Reutilizável e flexível


  • Pode ser utilizado 2 a 4 vezes

  • Se a corda romper, é possível fazer um nó para continuar a trabalhar
Aviso

Neste caso, a resistência à tração é especificada como N; para arame de corte, é indicada como N/mm². Um arame de corte quadrado com Ø de 0,6 x 0,6 mm e 2000 N/mm² corresponde a uma resistência à tração de aproximadamente 720 N.