Cabo redondo preto NBR70
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
- Material: Borracha de nitrilo butadieno (NBR)
- Resistência dos meios: Óleo, gasolina, gordura, hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, óleos minerais), ácidos e bases diluídos
- Resistência térmica: -30 °C a 100 °C
Aviso
A classe de tolerância E1 da norma DIN ISO 3302-1 aplica-se à tolerância dimensional
Área de aplicação
Estaleiros, engenharia mecânica, operações de carga, centros de reparação de veículos, máquinas agrícolas e oficinas de reparação para motociclos, empresas de autocarros, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!