Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 1
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 2
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 3
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 4
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 5
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Berbequim de percussão a bateria muito potente e prático, com mecanismo de percussão selecionável e um binário de 140 Nm

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Adaptação rápida à respetiva aplicação


O seletor de função permite uma comutação fácil e rápida entre aparafusamento, perfuração e perfuração com percussão.



Estrutura robusta


Para condições exigentes em estaleiros de obras, todos os componentes também conseguem suportar uma queda de alturas de trabalho normais.



Monitorização contínua do motor


A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.



Longa vida útil do motor


Motor EC sem escovas eficiente e de fácil manutenção com reservas de energia. Também mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga.



Vida útil máxima e baixo nível de desgaste


  • Bucha metálica Röhm de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas

  • Interruptor do sinal eletrónico


Área de trabalho bem iluminada


Luz LED no bloco da bateria

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.