Corrediça oculta de extensão parcial Dynamic NT Self-close
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Corrediça oculta de extensão parcial Dynamic NT Self-close
Com retração automática
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
As tolerâncias de fabrico de +1/–2 mm são contrabalançadas automaticamente
Combinação de rolamento e corrediças de aço
Aviso
O fixador de encaixe adequado permite a regulação de altura sem ferramentas de +2,5 mm.
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Instruções
- Montagem do perfil da corrediça com parafuso Euro. Montagem de gaveta com fixador de encaixe.
- Montagem: A gaveta encaixa e desliza facilmente na corrediça.
- Desmontagem: Desengate o fixador de encaixe do lado direito e do lado esquerdo. Puxe a gaveta para a frente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!