As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cintas de aço WZ
Reforço diagonal de abeto para estruturas de telhados e paredes (como barra de pressão para ligações entre estruturas de madeira)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Penetração mais profunda do fixador em substrato de madeira para maior suporte de carga
- Peso 25% menor para uma instalação mais fácil
- Forma em cunha patenteada e aço de alta qualidade para maior força de tração
- Chapa de metal galvanizada a quente de ambos os lados (S350DG + Z275MAC (aprox. 275 g de ambos os lados)) em conformidade com a norma EN 10346:2009-07, espessura de 1,5 mm
- Aplicação em classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Marcação CE em conformidade com a norma EN 14545:2009-02
A ligação do prego na extremidade dita, regra geral, a capacidade de suporte de carga.
Podem ser dispostas várias cintas de aperto lado a lado com o objetivo de distribuir forças mais elevadas. É aconselhável usar um tensor de cintas de aperto para assegurar que as cintas ficam apertadas de forma homogénea.
As cintas de aperto são fixadas através de pregos de fixação Würth ou de parafusos sapata para viga ASSY.
Devem ser utilizados, pelo menos, 2 pregos ou parafusos sapata para viga ASSY em cada ponto de fixação.
As folgas periféricas e as distâncias entre centros em conformidade com a norma EC5 devem ser respeitadas no caso dos pregos e parafusos.
Certifique-se de que as forças do vento e de tração são corretamente transferidas para a estrutura do telhado.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e informações detalhadas sobre o processamento na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.









Marcação CE em conformidade com a norma EN 14545:2009-02
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Reforço diagonal para estruturas de telhados e paredes
As cintas de aperto Würth WZ podem ser apertadas diretamente nos topos dos suportes de fixação para telhado. Certifique-se de que as forças do vento e de tração são corretamente transferidas para a estrutura do telhado. As cintas de aperto são fixadas através de pregos de fixação Würth ou de parafusos sapata para viga ASSY. Devem ser utilizados, pelo menos, 2 pregos ou parafusos em cada ponto transversal do suporte de fixação para telhado. As folgas periféricas e as distâncias entre centros devem ser respeitadas no caso dos pregos e parafusos. Podem ser dispostas várias cintas de aperto lado a lado com o objetivo de distribuir forças mais elevadas.
Fixadores adequados:
- Pregos combinados/anilhados em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Parafuso sapata para viga ASSY: 5,0 x ≥ 40 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!