Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cortador de varão roscado
Cortador para cortar facilmente varão com roscas M6, M8 e M10.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Alavanca articulada
Punho ergonómico
Perfil de suporte
Batente regulável
Sem danificar a rosca durante o corte
Sem deformar os cantos de corte.
Design ideal
Manuseável, pequeno e compacto.
Não produz faíscas
Pode ser utilizado em zonas de proteção contra incêndios.
Corta de forma limpa, sem formar rebarbas
- Permite um corte fácil sem grande esforço
- A porca pode ser enroscada logo após o corte
Barra de medição ajustável de 65 cm, pode ser alinhada à direita e à esquerda
Batente angular ajustável – rápido e fácil.
Para varões roscados de aço macio de 6,6–60 kg/mm2.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!