Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cortador de varão roscado
Cortador de varão roscado - 1
Cortador de varão roscado - 2
Cortador de varão roscado - 3
Cortador de varão roscado - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cortador de varão roscado

Cortador para cortar facilmente varão com roscas M6, M8 e M10.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Alavanca articulada



Pega ergonómica



Perfil de suporte



Batente regulável



Sem danificar a rosca durante o corte


Sem deformar os cantos de corte.



Design ideal


Manuseável, pequeno e compacto.



Não produz faíscas


Pode ser utilizado em zonas de proteção contra incêndios.



Corta de forma limpa, sem formar rebarbas


  • Permite um corte fácil sem grande esforço

  • A porca pode ser enroscada logo após o corte


Barra de medição ajustável de 65 cm, pode ser alinhada à direita e à esquerda


Batente de ângulo ajustável – rápido e fácil.



Para varões roscados de aço macio de 6,6 – 60 kg/mm2.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material