Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cortadoras de cerâmica a seco WMC 95
Cortadoras de cerâmica a seco WMC 95 - 1
Cortadoras de cerâmica a seco WMC 95 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cortadoras de cerâmica a seco WMC 95

Cortadoras de cerâmica profissionais e robustas, fabricadas em alumínio e aço inox

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Fabricada em aço inox e alumínio


Manutenção simples e longa vida útil



Sistema prático de medição


Para cortes longitudinais ou diagonais precisos



Força de rutura de 1500 kg


Para azulejos cerâmicos com 6 a 20 mm de espessura



Grande mesa de alumínio


Para os azulejos com dimensões até um máx. de 950 x 950 mm, cortes diagonais até um máx. de 670 mm de comprimento lateral



Excelente precisão de corte por orientação precisa de guias


Corte preciso sem grande esforço

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material