Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cortadoras de cerâmica a seco WMC 95
Cortadoras de cerâmica profissionais e robustas, fabricadas em alumínio e aço inox
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fabricada em aço inox e alumínio
Manutenção simples e longa vida útil
Sistema prático de medição
Para cortes longitudinais ou diagonais precisos
Força de rutura de 1500 kg
Para azulejos cerâmicos com 6 a 20 mm de espessura
Grande mesa de alumínio
Para os azulejos com dimensões até um máx. de 950 x 950 mm, cortes diagonais até um máx. de 670 mm de comprimento lateral
Excelente precisão de corte por orientação precisa de guias
Corte preciso sem grande esforço
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!