Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cortadora de cerâmica WAC 130
Mesa de corte refrigerada a água especialmente concebida para o corte profissional com acabamento de elevada qualidade e alta precisão com disco diamantado para materiais como: porcelana, mármore, granito, cerâmica, azulejos, etc.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Permite o corte de peças até 130 cm.
- A cabeça de corte pode ser inclinada até 45° para cortes em esquadria.
- A cabeça de corte move-se com um sistema de guia e uma manivela.
- Sistema de refrigeração do disco através da bomba de água.
- Mangueira de tecido de refrigeração ajustável com caudal regulável.
- Guia de corte com régua milimétrica angular.
- Perfil de alumínio com pés ajustáveis até 30 cm.
- Braços e suportes de alumínio para segurar a peça a cortar.
- Fabricado com 90 % de materiais com propriedades antioxidantes e 10 % tratados com tinta epóxi.
- Dispõe de pernas dobráveis, rodízios e pegas de transporte.
Vantagens
- Corte perfeito em peças grandes.
- Disco de corte refrigerado a água.
- Cortes diagonais de alta precisão.
- Possibilidade de equilibrar a máquina em pisos desnivelados e irregulares.
- O corte utiliza um sistema de guia de manivela.
- A máquina pode ser operada em cima de qualquer superfície ou bancada com as pernas dobradas.
- Fácil transporte.
Benefícios
- Evita a fadiga do operador causada por posições de trabalho desconfortáveis.
- Longa vida útil.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Corte reto de 90°.
Corte em esquadria de 45°.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!