Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cortadora de cerâmica WAC 130

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cortadora de cerâmica WAC 130

Mesa de corte refrigerada a água especialmente concebida para o corte profissional com acabamento de elevada qualidade e alta precisão com disco diamantado para materiais como: porcelana, mármore, granito, cerâmica, azulejos, etc.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Caraterísticas
  • Permite o corte de peças até 130 cm.

  • A cabeça de corte pode ser inclinada até 45° para cortes em esquadria.

  • A cabeça de corte move-se com um sistema de guia e uma manivela.

  • Sistema de refrigeração do disco através da bomba de água.

  • Mangueira de tecido de refrigeração ajustável com caudal regulável.

  • Guia de corte com régua milimétrica angular.

  • Perfil de alumínio com pés ajustáveis até 30 cm.

  • Braços e suportes de alumínio para segurar a peça a cortar.

  • Fabricado com 90 % de materiais com propriedades antioxidantes e 10 % tratados com tinta epóxi.

  • Dispõe de pernas dobráveis, rodízios e pegas de transporte.


Vantagens
  • Corte perfeito em peças grandes.

  • Disco de corte refrigerado a água.

  • Cortes diagonais de alta precisão.

  • Possibilidade de equilibrar a máquina em pisos desnivelados e irregulares.

  • O corte utiliza um sistema de guia de manivela.

  • A máquina pode ser operada em cima de qualquer superfície ou bancada com as pernas dobradas.

  • Fácil transporte.


Benefícios
  • Evita a fadiga do operador causada por posições de trabalho desconfortáveis.

  • Longa vida útil.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.