Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Motor eletro-hidráulico CME 22

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Motor eletro-hidráulico CME 22

Fornecido numa caixa de metal robusta e fácil de transportar
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
  • Caixa de proteção do motor eletro-hidráulico em aço especial, para encaixe de cabeças de corte permutáveis ou dobráveis

  • Para cortar varas em aço ou outras ligas metálicas com dureza máxima de R = 75 kg/mm2, diâmetro máximo de 22 mm e dobragem máxima de Ø 20 mm

  • Curso de retorno do pistão automático ou manual, através de alavanca

  • Fornecida com cabeças permutáveis

  • corte/dobragem, máximo Ø 22 mm/20 mm

  • Tipo de óleo do motor hidráulico: Óleo aprovado 0.6 l/ESSO NUTO H46, ou equivalente, HLP 46

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.