Conjunto de anilhas planas
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de anilhas planas
1425 peças em mala de sistema 4.4.1 DIN 125 forma A, 140¬HV, aço galvanizado, passivado a azul (A2K) – anilhas para porcas e parafusos sextavados
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
Conjunto de 1425 peças
- 200 anilhas Ø 3,2 mm
- 200 anilhas Ø 4,3 mm
- 200 anilhas Ø 5,3 mm
- 200 anilhas Ø 6,4 mm
- 200 anilhas Ø 8,4 mm
- 100 anilhas Ø 10,5 mm
- 100 anilhas Ø 13,0 mm
- 100 anilhas Ø 15,0 mm
- 100 anilhas Ø 17,0 mm
- 25 anilhas Ø 21,0 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!