Conjunto de anilhas planas
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de anilhas planas
1425 peças no módulo 4.4.1; DIN 125, forma A, 140 HV, aço galvanizado, passivado a azul (A2K) – anilhas para porcas e parafusos sextavados
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
Conjunto de 1425 peças
- 200 anilhas, Ø 3,2 mm
- 200 anilhas, Ø 4,3 mm
- 200 anilhas, Ø 5,3 mm
- 200 anilhas, Ø 6,4 mm
- 200 anilhas, Ø 8,4 mm
- 100 anilhas, Ø 10,5 mm
- 100 anilhas, Ø 13,0 mm
- 100 anilhas, Ø 15,0 mm
- 100 anilhas, Ø 17,0 mm
- 25 anilhas, Ø 21,0 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!