Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira de mola DIN 3021, forma A, W.TEC
Versão padrão da abraçadeira de mola
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada flexibilidade
Adaptação contínua às propriedades variáveis da mangueira e dos suportes graças à utilização de aço mola temperado.
Força de aperto constante e uniforme
Vedação constante e sem fugas entre -40 °C e 180 °C, sem qualquer dano na ligação do suporte da mangueira.
Montagem fácil, rápida e fiável
Sem necessidade de manutenção
Não é necessário voltar a apertar a ligação.
Proteção de superfície ecológica
- Cumpre a diretiva relativa aos veículos em fim de vida útil.
- Revestimento de flocos de zinco sem crómio (VI) com uma resistência excecional aos produtos químicos e à corrosão, comparável ao aço inox.
Pode ser reutilizada
A força da mola não diminui quando utilizada várias vezes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!