Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cabo de aço 7 x 7
Cabo de aço 7 x 7 - 1
Cabo de aço 7 x 7 - 2
Cabo de aço 7 x 7 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cabo de aço 7 x 7

Diâmetro do cabo de aço de 1-6 mm de acordo com a WN 3055, diâmetro do cabo de aço de 8 mm de acordo com a DIN 3055. A resistência à tração equivale a 1570 N/mm2, aço inox A4

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Estes cabos não foram concebidos nem fabricados para aplicações de elevação como parte de equipamento de elevação ou equipamento de sustentação de carga.


Assim, a sua utilização não é permitida enquanto equipamento de elevação, lingas ou equipamento de sustentação de carga, especialmente no âmbito de aplicação definido pela diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE.