Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso com cabeça TX semirredonda achatada com rebordo
Parafuso com cabeça TX semirredonda achatada com rebordo - 1
Parafuso com cabeça TX semirredonda achatada com rebordo - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso com cabeça TX semirredonda achatada com rebordo

DIN 34805-2, fenda TX, aço, classe de resistência 10.9, galvanizado passivado a azul

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Aumento da produtividade de montagem



Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda TX (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os parafusos com fenda sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:


  • Menor desgaste da ferramenta

  • A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada

  • Sem danos no revestimento da superfície
Aviso

Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1