As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso com cabeça semi-redonda achatada com rebordo e fenda TX DIN 34805-2, fenda TX, aço inox A2-070
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aumento da produtividade de montagem
Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda TX (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os parafusos com fenda sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Desgaste reduzido da ferramenta
- A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 3506-1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!