Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, perfil baixo com rosca fina DIN 439, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A norma DIN 439 forma B com rosca fina foi retirada e substituída pela norma ISO 8675. Existem algumas semelhanças (classe de resistência para aços inox alterada de 50 para 025 e de 70 para 035) | Medidas das chaves alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal M1.8 removido | A ISO 8675 apenas contém rosca fina. | A rosca standard foi movida para ISO 4035.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!