Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, perfil baixo DIN 439, aço inox A2, simples, forma B
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A norma DIN 439 forma B foi retirada e substituída pela norma ISO 4035. Existem algumas semelhanças (classes de resistência para aços inox alterados de 50 para 025 e de 70 para 035) | Medidas das chaves alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal M1.8 removido | Apenas a rosca standard está incluída na norma ISO 4035 | A rosca fina foi movida para ISO 8675.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!