Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Corrente de aço redondo
Em conformidade com a norma DIN 5685 sem requisitos em termos de qualidade na sua conceção não testada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Soldados, galvanizados a quente
Para uso, por exemplo, como correntes para escorrer água, cordão de delimitação de áreas, iluminação suspensa ou proteção contra roubo em conjunto com, por exemplo, cavilhas de mola e cavilhas de segurança!
As correntes conforme com esta norma não foram testadas quanto à resistência definida na norma DIN 685 Parte 3 e não devem ser utilizadas para suportar ou transportar cargas, tal como definido na norma DIN 15003, ou para a suspensão estática de cargas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!