Parafusos sextavados para madeira
Parafusos sextavados para madeira - 1
Parafusos sextavados para madeira - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafusos sextavados para madeira

DIN 571, aço galvanizado azul

  • Material: ST
  • Superfície: Galvanizado
  • Tipo de rosca: Rosca de parafuso para madeira
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 17 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Altura da cabeça Accionador externo Número PU
Preço/PU
019212 80
12 mm 80 mm 8 mm SW19
25 Un.
01926 40
6 mm 40 mm 4 mm SW10
200 Un.
01926 50
6 mm 50 mm 4 mm SW10
01926 65
6 mm 65 mm 4 mm SW10
100 Un.
01926 60
6 mm 60 mm 4 mm SW10
200 Un.
01926 70
6 mm 70 mm 4 mm SW10
100 Un.
01926 80
6 mm 80 mm 4 mm SW10
100 Un.
01928 150
8 mm 150 mm 5,5 mm SW13
25 Un.
01928 65
8 mm 65 mm 5,5 mm SW13
100 Un.
01928 70
8 mm 70 mm 5,5 mm SW13
100 Un.
01928 40
8 mm 40 mm 5,5 mm SW13
100 Un.
01928 50
8 mm 50 mm 5,5 mm SW13
200 Un.
01928 60
8 mm 60 mm 5,5 mm SW13
200 Un.
01926 35
6 mm 35 mm 4 mm SW10
100 Un.
01928 110
8 mm 110 mm 5,5 mm SW13
50 Un.
01928 120
8 mm 120 mm 5,5 mm SW13
50 Un.
01925 50
5 mm 50 mm 3,5 mm SW8
200 Un.
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Para ligações em madeira firme

  • Graças à cabeça sextavada, melhor aplicação da força ao aparafusar

  • O parafuso para madeira dá forma à rosca em vez de a cortar.

  • É preciso abrir previamente um furo de acordo com o diâmetro e o tipo de madeira (madeira dura)
Aviso

Os parafusos sextavados para madeira e os vedantes plásticos em forma de cogumelo são utilizados quase exclusivamente para fixar chapas Eternit onduladas em armações de madeira.