Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de cabeça cilíndrica com arreigada quadrada DIN 603, aço, classe de resistência 8.8, galvanizado, prateado (ZFSHL)
Parafuso de cabeça cilíndrica com arreigada quadrada DIN 603, aço, classe de resistência 8.8, galvanizado, prateado (ZFSHL) - 1
Parafuso de cabeça cilíndrica com arreigada quadrada DIN 603, aço, classe de resistência 8.8, galvanizado, prateado (ZFSHL) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de cabeça cilíndrica com arreigada quadrada DIN 603, aço, classe de resistência 8.8, galvanizado, prateado (ZFSHL)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de viaturas comerciais, máquinas de construção, equipamento e viaturas agrícolas e todos os outros campos que exigem requisitos de proteção anticorrosiva standard na construção de viaturas.



A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:


  • Diâmetro ≥ M6 – 480 h*

  • Diâmetro ≥ M10 - 720 h*


  • *Valores de referência: Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS.


  • A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:


    • Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.

    • Coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ–0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas