- Para reforço de olhais de cabos
- Para evitar o desgaste dos cabos de aço
- Cabo de aço recomendado: 7x7 ou 7x19
Não adequado para cabo de aço 1 x 19
Estes produtos não foram concebidos nem fabricados para aplicações de elevação como parte de equipamento de elevação ou equipamento de sustentação de carga. Assim, a sua utilização não é permitida enquanto equipamento de elevação, lingas ou equipamento de sustentação de carga, especialmente no âmbito de aplicação definido pela diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!