Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha quadrada em forma de cunha DIN 6917, 295-350 HV, galvanizado a quente, em forma de cunha, para parafuso pré-esforçado de alta resistência em perfil I
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
 
					Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Resistência 295–350 HV 10
- Aço galvanizado a quente
- Passo 14%
"Use somente conjuntos completos de acessórios de fixação de um fabricante (parafusos, porcas e anilhas)".
A conceção de estruturas de aço com acessórios de fixação de alta resistência é regulada pela norma DIN EN 1090-2 e pela diretiva 024 da DASt.
ÜH (declaração de conformidade do fabricante)
Para ligações roscadas pré-carregáveis de alta resistência em construções de metal
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!