Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Anilha quadrada em forma de cunha DIN 6917, 295-350 HV, galvanizado a quente, em forma de cunha, para parafuso pré-esforçado de alta resistência em perfil I
Anilha quadrada em forma de cunha DIN 6917, 295-350 HV, galvanizado a quente, em forma de cunha, para parafuso pré-esforçado de alta resistência em perfil I - 1
Anilha quadrada em forma de cunha DIN 6917, 295-350 HV, galvanizado a quente, em forma de cunha, para parafuso pré-esforçado de alta resistência em perfil I - 2
Anilha quadrada em forma de cunha DIN 6917, 295-350 HV, galvanizado a quente, em forma de cunha, para parafuso pré-esforçado de alta resistência em perfil I - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anilha quadrada em forma de cunha DIN 6917, 295-350 HV, galvanizado a quente, em forma de cunha, para parafuso pré-esforçado de alta resistência em perfil I

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Resistência 295–350 HV 10

  • Aço galvanizado a quente

  • Passo 14%
Aviso

"Use somente conjuntos completos de acessórios de fixação de um fabricante (parafusos, porcas e anilhas)".



A conceção de estruturas de aço com acessórios de fixação de alta resistência é regulada pela norma DIN EN 1090-2 e pela diretiva 024 da DASt.

ÜH (declaração de conformidade do fabricante)