Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fixação de cabo de arame DIN 741, aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Devido à retirada sem substituição cerra cabos DIN 741, recomenda-se a utilização do cerra cabos DIN EN 13411-5. A partir da M5, cerra cabos está disponível conforme a norma DIN EN 13411-5. Para o efeito, consulte o Art-Nr. 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Cerra cabos para ligações de extremidades de cabos com requisitos menores. Para os requisitos de segurança, devem ser utilizadoscerra cabos de acordo com a norma DIN EN 13411-5.
O mordente de fixação deve ser sempre colocado na parte do cabo utilizado. Quando é utilizado um sapatilho no design de laço, o primeiro cerra cabos deve ser fixado diretamente ao sapatilho. A distância entre os cerra cabos deve ser de, pelo menos, um cerra cabos para cabos t. Sendo t a largura do mordente de fixação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!