Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autorroscante
DIN 7500-1, cabeça plana, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em orifícios e furos cegos fundidos e chapas de metal perfuradas e marcadas a laser. Ao contrário dos cortes de rosca, os autorroscantes não interrompem a estrutura material na rosca de receção. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido.
Elimina o corte de rosca
Poupa dinheiro
Formação de rosca não cortante
Grande sobreposição das laterais da rosca
Elevada capacidade de carga
Rosca de receção endurecida (rosca da porca)
Maior capacidade de carga
Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga
- Menor probabilidade de o parafuso se soltar
Proteção contra a perda
A rosca formada corresponde a uma rosca métrica padrão
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!