Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autorroscante
Parafuso autorroscante - 1
Parafuso autorroscante - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autorroscante

DIN 7500-1, cabeça de queijo, aço galvanizado endurecido (-O-) (A2K)
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
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em orifícios e furos cegos fundidos e chapas de metal perfuradas e marcadas a laser. Ao contrário do corte de rosca, o autorroscante não interrompe a estrutura do material na rosca de receção. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.



Elimina os cortes de rosca


Muito económico



Formação de roscas sem aparas



Grande sobreposição das laterais da rosca


Elevada capacidade de carga



Rocas de receção endurecida (rosca de porca)


Maior capacidade de carga



Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga


  • Menor probabilidade de o parafuso se soltar

Proteção contra perda



A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular