Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de queijo, DIN 7981, pretos galvanizados
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de queijo, DIN 7981, pretos galvanizados
1775 peças na mala de sistema 4.4.1. Parafusos rosca de chapa, DIN7981-C, cabeça de queijo, fenda Philips, aço galvanizado, passivados a preto (A2S)
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
Conteúdo: 1775 peças
- 100 parafusos rosca de chapa 2,9 x 9,5/2,9 x 13 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 3,5 x 9,5/3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 3,9 x 13/3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 4,2 x 9,5/4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 5,5 x 16 mm
- 75 parafusos rosca de chapa 5,5 x 25 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!