Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de queijo, DIN 7981, pretos galvanizados

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de queijo, DIN 7981, pretos galvanizados

1775 peças em mala de sistema 4.4.1. Parafusos rosca de chapa, DIN7981-C, cabeça de queijo, fenda Philips, aço galvanizado, passivados a preto (A2S)
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
Conteúdo: 1775 peças


  • 100 parafusos rosca de chapa 2,9 x 9,5/2,9 x 13 mm

  • 100 parafusos rosca de chapa 3,5 x 9,5/3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm

  • 100 parafusos rosca de chapa 3,9 x 13/3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • 100 parafusos rosca de chapa 4,2 x 9,5/4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm

  • 100 parafusos rosca de chapa 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • 100 parafusos rosca de chapa 5,5 x 16 mm

  • 75 parafusos rosca de chapa 5,5 x 25 mm