Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H
Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H - 1
Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H - 2
Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H

DIN 7982, aço inox A2, tipo C, com ponta

  • Material: Aço inox A2
  • Superfície: Nu
  • Conformidade ROHS: Sim
  • Forma: C
  • Tipo de accionador: PH
  • Tipo de cabeça: Cabeça de embeber a 80 graus
  • Tipo de rosca: Rosca de parafuso autorroscante
  • Declaração de desempenho (EU-CPR): Não

Ler descrição do artigo

Disponível em 34 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Diâmetro da cabeça Altura da cabeça Número PU
Preço/PU
012335 13
3,5 mm 13 mm 6,8 mm 2,1 mm
300 Un.
012335 16
3,5 mm 16 mm 6,8 mm 2,1 mm
300 Un.
012335 19
3,5 mm 19 mm 6,8 mm 2,1 mm
300 Un.
012335 25
3,5 mm 25 mm 6,8 mm 2,1 mm
100 Un.
012335 32
3,5 mm 32 mm 6,8 mm 2,1 mm
500 Un.
012335 38
3,5 mm 38 mm 6,8 mm 2,1 mm
100 Un.
012335 95
3,5 mm 9,5 mm 6,8 mm 2,1 mm
1000 Un.
012339 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,3 mm
1000 Un.
012339 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,3 mm
300 Un.
012339 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,3 mm
300 Un.
012339 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,3 mm
100 Un.
012339 95
3,9 mm 9,5 mm 7,5 mm 2,3 mm
300 Un.
012342 16
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 2,5 mm
300 Un.
012342 13
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 2,5 mm
012342 25
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 2,5 mm
100 Un.
012342 22
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 2,5 mm
300 Un.
012342 32
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 2,5 mm
500 Un.
012342 50
4,2 mm 50 mm 8,1 mm 2,5 mm
012348 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3 mm
300 Un.
012348 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3 mm
300 Un.
012348 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3 mm
012348 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3 mm
500 Un.
012348 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3 mm
012348 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3 mm
012348 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3 mm
100 Un.
012348 80
4,8 mm 80 mm 9,5 mm 3 mm
100 Un.
012348 70
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3 mm
100 Un.
012355 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 Un.
012355 60
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 Un.
012329 13
2,9 mm 13 mm 5,5 mm 1,7 mm
300 Un.
012329 16
2,9 mm 16 mm 5,5 mm 1,7 mm
100 Un.
012342 19
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 2,5 mm
300 Un.
012348 60
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3 mm
100 Un.
012355 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 Un.
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
  • Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo preparado previamente, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.

  • Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.

  • Forma C = rosca com ponta

  • Forma F = rosca sem ponta

  • Forma R = rosca com ponta redonda
Aviso

Os parafusos rosca de chapa em aço inox são mais fracos do que os parafusos rosca de chapa de aço temperado. Isto significa que estes parafusos não podem formar uma contrarrosca em chapa de aço. Por este motivo, apenas são utilizados em materiais macios, como alumínio.