Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de embeber DIN 7982 galvanizados
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de embeber DIN 7982 galvanizados
1400 peças em mala de sistema 4.4.1 parafusos rosca de chapa com cabeça de embeber DIN 7982 forma C, fenda PH, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
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
Conteúdo: 1400 peças
- 100 parafusos rosca de chapa 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19/3,5 x 25 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 3,9 x 19/3,9 x 22/3,9 x 25/3,9 x 32 mm
- 50 parafusos rosca de chapa 3,9 x 38 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25/4,2 x 32 mm
- 50 parafusos rosca de chapa 4,2 x 38 mm
- 50 parafusos rosca de chapa 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!