Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de embeber DIN 7982 galvanizados
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de embeber DIN 7982 galvanizados
1400 peças em mala de sistema 4.4.1 parafusos rosca de chapa com cabeça de embeber DIN 7982 forma C, fenda PH, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
Conteúdo: 1400 peças
- 100 parafusos rosca de chapa 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19/3,5 x 25 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 3,9 x 19/3,9 x 22/3,9 x 25/3,9 x 32 mm
- 50 parafusos rosca de chapa 3,9 x 38 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25/4,2 x 32 mm
- 50 parafusos rosca de chapa 4,2 x 38 mm
- 50 parafusos rosca de chapa 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!