Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso com cabeça de queijo com cabeça TX
Semelhante à DIN 7985, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aumenta a produtividade da instalação
Quando os elementos são unidos utilizando elementos de fixação Torx (TX), a força é transmitida por uma grande área de superfície pelas laterais da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como no caso das caixas sextavadas, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Desgaste da ferramenta reduzido
- A ferramenta não desliza conforme a força de contacto é idealmente aplicada
- Sem danos no revestimento de superfície
- Sem oscilação
- Colocação segura do parafuso
As fendas Torx devem estar em conformidade com a DIN EN ISO 10664
- Como resultado, os elementos de ligação com cabeça Torx estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!