Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada ISO 10642, aço inox A2-070, simples
Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada ISO 10642, aço inox A2-070, simples - 1
Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada ISO 10642, aço inox A2-070, simples - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada ISO 10642, aço inox A2-070, simples

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 163 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Devido à geometria da cabeça, os parafusos de cabeça de embeber têm uma capacidade de carga limitada, de acordo com esta norma e podem não cumprir os requisitos de resistência à tração ou força de torção.

  • As propriedades mecânicas reais do parafuso não são alteradas e estão em conformidade com a norma ISO 3506-1

  • Consoante o tipo, estes artigos são fornecidos com rosca quase até à cabeça

  • Os escareadores para cabeças de parafuso em conformidade com as normas DIN 7991 e ISO 10642 devem estar em conformidade com a forma F da norma DIN 74
Aviso

A norma DIN 7991 foi substituída pela norma ISO 10642. Existem uma substituibilidade limitada (algumas alturas e diâmetros das cabeças alteradas | os Ø nominais M18, M22, M24 são anulados | os aços inox eliminados | as classes de resistência 10,9 e 12,9 adicionadas).



Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 3506-1