As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada
ISO 10642, aço inox A2–070, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Devido à geometria da cabeça, os parafusos de cabeça de embeber têm uma capacidade de carga limitada, de acordo com esta norma e podem não cumprir os requisitos de resistência à tração ou força de torção.
- As propriedades mecânicas reais do parafuso não são alteradas e estão em conformidade com a norma ISO 3506-1
- Consoante o tipo, estes artigos são fornecidos com rosca quase até à cabeça
- Os escareadores para cabeças de parafuso em conformidade com as normas DIN 7991 e ISO 10642 devem estar em conformidade com a forma F da norma DIN 74
A norma DIN 7991 foi substituída pela norma ISO 10642. Existem uma substituibilidade limitada (algumas alturas e diâmetros das cabeças alteradas | os Ø nominais M18, M22, M24 são anulados | os aços inox eliminados | as classes de resistência 10,9 e 12,9 adicionadas).
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 3506-1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!