Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada
Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada - 1
Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada

ISO 10642, aço inox A2–070, simples

Ler descrição do artigo

Disponível em 49 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
  • Devido à geometria da cabeça, os parafusos de cabeça de embeber têm uma capacidade de carga limitada, de acordo com esta norma e podem não cumprir os requisitos de resistência à tração ou força de torção.

  • As propriedades mecânicas reais do parafuso não são alteradas e estão em conformidade com a norma ISO 3506-1

  • Consoante o tipo, estes artigos são fornecidos com rosca quase até à cabeça

  • Os escareadores para cabeças de parafuso em conformidade com as normas DIN 7991 e ISO 10642 devem estar em conformidade com a forma F da norma DIN 74
Aviso

A norma DIN 7991 foi substituída pela norma ISO 10642. Existem uma substituibilidade limitada (algumas alturas e diâmetros das cabeças alteradas | os Ø nominais M18, M22, M24 são anulados | os aços inox eliminados | as classes de resistência 10,9 e 12,9 adicionadas).



Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 3506-1