Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior

DIN 7991, aço 08.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Aviso

Produto fabricado em conformidade com a norma DIN 7991. A norma DIN 7991 foi retirada e substituída pela norma ISO 10642. Existem ligeiras semelhanças. (Algumas alturas e diâmetros das cabeças alterados I Diâmetro nominal M18, M22, M24) Para novos designs, recomenda-se a utilização da versão ISO mais comum.



Ângulo do escareador:


M3 – M20: 90°


M22 e M24: 60°



Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1