Anilha com diâmetro exterior amplo
Anilha com diâmetro exterior amplo - 1
Anilha com diâmetro exterior amplo - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anilha com diâmetro exterior amplo

DIN 9021 (com grande diâmetro exterior), aço inox, A2, sem tratamento

  • Normas: DIN 9021
  • Material: A2
  • Superfície: Nu
  • Dureza de Vickers, HV: 140 HV
  • Versão: Com diâmetro exterior amplo
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Adequado para rosca Diâmetro interno Diâmetro exterior Espessura Número PU
Preço/PU
041910
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
041912
M12 13 mm 37 mm 3 mm
100 Un.
041916
M16 17 mm 50 mm 3 mm
100 Un.
04194
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
04195
M5 5,3 mm 15 mm 1,6 mm
04196
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
04198
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm