Parafuso de cabeça sextavada com haste DIN 931, aço 8.8U, galvanizado a quente
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça sextavada com haste DIN 931, aço 8.8U, galvanizado a quente
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
- Fabricado com rosca de tamanho reduzido com classe de tolerância 6AZ (rosca) antes de a proteção da superfície ser aplicada (DIN EN ISO 10684)
- O parafuso está em conformidade com as normas ISO após galvanização a quente
- Não utilize com porcas que tenham uma rosca de tamanho superior. Isto pode causar problemas na união roscada e pode provocar falha na ligação.
Aviso
A norma DIN 931 foi retirada e substituída pela norma ISO 4014. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!