Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com rosca até à cabeça
DIN 933 aço 10.9, zincado, prateado, Geomet
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O revestimento GEOMET 321A + PLUS VL é um revestimento não eletrolítico, em cinzento alumínio e de camada fina constituído por zinco e alumínio, em conjunto com uma camada superior transparente.
- Espessura da camada: 6-8 µm
- Coeficiente de atrito: 0,09-0,14
Vantagens do revestimento GEOMET 321A + PLUS VL:
- Não contém crómio (VI) e outros materiais que são perigosos para a saúde
- Cumpre a Diretiva da UE relativa às viaturas em fim do ciclo de vida.
- Elevada resistência à corrosão >= teste de névoa salina de 720 horas em conformidade com a norma ISO 9227/DIN 50021 (em comparação com aço amarelo galvanizado A2C - 72 h)
- Resistência a líquidos e combustíveis automóveis (combustíveis padrão, gasóleo, óleo do motor, líquido de refrigeração, etc.)
- Ecológico, à base de água
- Resistente a corrosão de contacto
- Resistência térmica, pelo menos 300 °C
- Excelente aderência de tinta
A norma DIN 933 foi retirada e substituída pela norma ISO 4017. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Largura em planos alterada para M10, M12, M14 e M22).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!