Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso sextavado com rosca até à cabeça
Parafuso sextavado com rosca até à cabeça - 1
Parafuso sextavado com rosca até à cabeça - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso sextavado com rosca até à cabeça

DIN 933 aço 10.9, zincado, prateado, Geomet
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
O revestimento GEOMET 321A + PLUS VL é um revestimento não eletrolítico, em cinzento alumínio e de camada fina constituído por zinco e alumínio, em conjunto com uma camada superior transparente.


  • Espessura da camada: 6-8 µm

  • Coeficiente de atrito: 0,09-0,14


Vantagens do revestimento GEOMET 321A + PLUS VL:


  • Não contém crómio (VI) e outros materiais que são perigosos para a saúde

  • Cumpre a Diretiva da UE relativa às viaturas em fim do ciclo de vida.

  • Elevada resistência à corrosão >= teste de névoa salina de 720 horas em conformidade com a norma ISO 9227/DIN 50021 (em comparação com aço amarelo galvanizado A2C - 72 h)

  • Resistência a líquidos e combustíveis automóveis (combustíveis padrão, gasóleo, óleo do motor, líquido de refrigeração, etc.)

  • Ecológico, à base de água

  • Resistente a corrosão de contacto

  • Resistência térmica, pelo menos 300 °C

  • Excelente aderência de tinta
Aviso

A norma DIN 933 foi retirada e substituída pela norma ISO 4017. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Largura em planos alterada para M10, M12, M14 e M22).