Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso sextavado com rosca total

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso sextavado com rosca total

DIN 933 aço 8.8, galvanizado prateado (ZFSHL)

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 16 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todos os outros campos com requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de veículos.



A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:


  • Diâmetro ≥ M6 - 480h*

  • Diâmetro ≥ M10 - 720h*


  • * Valores de referência: Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS.


  • A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:


    • Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.

    • Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09-0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas

    Aviso

    A norma DIN 933 foi retirada e substituída pela norma ISO 4017. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| medidas da chave para M10, M12, M14 e M22 alteradas).